Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-307BK Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-307BK Druckerpatrone Original Schwarz
Canon PFI-307BK Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34470023
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9811B001
EAN/GTIN:
     4549292022889
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
imagePROGRAF iPF830 imagePROGRAF iPF840 imagePROGRAF iPF850
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
330 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3630B001
ab € 293,35*
Ähnlich
Canon
9813B001
ab € 112,29*
Ähnlich
Canon
9814B001
ab € 114,61*
Ähnlich
Canon
9812B001
ab € 114,11*
Ähnlich
Canon
9810B001
ab € 111,17*
Ähnlich
Canon
9821B001
ab € 211,07*
Ähnlich
Canon
9823B001
ab € 207,84*
Ähnlich
Canon
9822B001
ab € 207,00*
Ähnlich
Canon
9820B001
ab € 210,71*
Ähnlich
Canon
9824B001
ab € 207,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.