Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-102MBK Druckerpatrone Original Mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-102MBK Druckerpatrone Original Mattschwarz
Canon PFI-102MBK Druckerpatrone Original Mattschwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-34413514
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0894B001
EAN/GTIN:
     962327285907
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Mattschwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
imagePROGRAF iPF500/iPF510/iPF600/iPF605/iPF610/iPF650/iPF655/iPF700/iPF710/iPF720/iPF750/iPF755/iPF760/iPF765
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
130 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
PFI-102KIT
ab € 130,77*
Ähnlich
Ampertec
PFI-102KIT1
ab € 119,82*
Ähnlich
Ampertec
PFI-102KIT2
ab € 151,05*
Ähnlich
Canon
2251B001
ab € 319,33*
Ähnlich
Canon
3630B001
ab € 301,36*
Ähnlich
Canon
0895B001
ab € 55,76*
Ähnlich
Canon
0896B001
ab € 55,68*
Ähnlich
Canon
0897B001
ab € 51,71*
Ähnlich
Canon
0898B001
ab € 52,15*
Ähnlich
Canon
3631B001
ab € 52,11*
Ähnlich
Ampertec
0895B001
ab € 38,87*
Ähnlich
Ampertec
0896B001
ab € 40,00*
Ähnlich
Ampertec
0897B001
ab € 39,52*
Ähnlich
Ampertec
0894B001
ab € 39,99*
Ähnlich
Ampertec
0898B001
ab € 37,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.