Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Cheetah 600GB 3.5" SAS 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Cheetah 600GB 3.5" SAS 3.5"
Seagate Cheetah 600GB 3.5" SAS 3.5"
Seagate Cheetah 600GB 3.5" SAS 3.5"
Seagate Cheetah 600GB 3.5" SAS 3.5"
Seagate Cheetah 600GB 3.5" SAS 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3420779
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST3600057SS
EAN/GTIN:
     5704327757719
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die größere Leistung und Speicherkapazität der „Cheetah 15K.7“ von Seagate senken die Kosten pro GB und steigert die Kapazität pro Watt. Darüber hinaus bietet sie die branchenweit beste Zuverlässigkeit, wodurch die Kosten für das Ersetzen von Festplatten gesenkt werden können. Die „Cheetah 15K.7“ nutzt PowerTrim-Technik von Seagate, durch die der Stromverbrauch der Festplatte maximal optimiert wird.
- vertikale Aufzeichnung der dritten Generation für maximale Speicherkapazität
- unerhörte Leistung mit einem anhaltenden Datendurchsatz von bis zu 171 MB/s, was im Vergleich zur letzten Generation einer Steigerung um 16 Prozent entspricht
- branchenweit höchste Zuverlässigkeit bei 3,5-Zoll-Festplatten mit 1,6 Millionen Stunden MTBF-Zeit
- Seagates geschützte PowerTrim-Technik liefert im Stillstand eine bis zu 21 %ige Verbesserung in Watt/GB gegenüber der letzten Generation.
- Fortgeschrittene Lese-/Schreibtechnik bietet eine nicht wiederherstellbare Fehlerrate von1x10E16 und eine jährliche Ausfallrate (AFR) von 0,55 Prozent
- Verfügbar in 4Gbit/s FC oder 6Gbit/s SAS-Schnittstellen
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk
16 MB
Anzahl der HDD Köpfe
8
Suchzeit (Lesen)
3.4 ms
Suchzeit (Schreiben)
3.9 ms
Durchschnittliche Wartezeit
2 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1600000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
25.4 mm
Tiefe
146.52 mm
Gewicht
686 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
1 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
60 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16.35 W
Energieverbrauch (idle)
11.68 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.