Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeySonic ACK-109BL Tastatur USB + PS/2 QWERTZ Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KeySonic ACK-109BL Tastatur USB + PS/2 QWERTZ Blau
KeySonic ACK-109BL Tastatur USB + PS/2 QWERTZ Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3405077
Hersteller:
     KeySonic
Herst.-Nr.:
     ACK-109BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KeySonic Tastaturen
Keyboard
Tastatur
keysonic keyboard
  • Voll flexible Silikon-Tastatur im Full-Size-Layout - Robust und universell: falt- und einrollbar, staub- und wasserdicht - Spürbarer und geräuschloser Anschlag durch versiegelte Langhubtasten - 3× ACPI-Funktionstasten für Power, Sleep und Wake up - Blau leuchtende Status-LEDs für Caps-, Num- und Scroll-Lock - Plug & Play-Installation ohne speziellen Treiber - In verschiedenen Länderversionen verfügbar - Ansprechende Retail-Verpackung - Ideal für den Einsatz in Werkstätten, Laboratorien, in der Gastronomie, Lebensmittelindustrie und Medizin sowie auch für alle mobilen Applikationen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
490 x 137 x 15 mm
Tastaturgewicht
320 g
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
500 x 154 x 39 mm
Kompatible Betriebssysteme
Win 95 / 98 / NT / ME / 2000 / XP / Vista
Design
Produktfarbe
Blau
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB + PS/2
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatur - Tastenanzahl
105
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Verpackungsdaten
Paketgewicht
490 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: keysonic tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.