Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Model Set Volkswagen T1 Samba Bus Lieferwagen-Modell Montagesatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell Model Set Volkswagen T1 Samba Bus Lieferwagen-Modell Montagesatz 1:24
Revell Model Set Volkswagen T1 Samba Bus Lieferwagen-Modell Montagesatz 1:24
Revell Model Set Volkswagen T1 Samba Bus Lieferwagen-Modell Montagesatz 1:24
Revell Model Set Volkswagen T1 Samba Bus Lieferwagen-Modell Montagesatz 1:24
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33714689
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     67399
EAN/GTIN:
     4009803673998
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
modellbau sammlermodelle
Der Ursprung aller heutiger Vans und Transporter geht auf den in den späten 1940er Jahren in der Volkswagen Fertigung in Wolfsburg für werksinterne Transporte genutzten Plattenwagen zurück, der den niederländischen Importeur Ben Pon zu einer Idee eines Transportfahrzeugs inspirierte. VW entwickelte Ende der 1940er Jahre mehrere Prototypen für ein großräumiges und für Transportzwecke geeignetes Fahrzeug. Da keiner der zunächst gewünschten Namen ohne Einschränkung genutzt werden konnte, erhielt die neue Fahrzeugklasse den Namen Transporter . Ab dem 8. März 1950 wurde der Transporter der ersten Generation in Serie gefertigt. Der Wagen mit der typischen V-förmigen Frontpartie und der geteilten Frontscheibe war in verschiedenen Ausführungen, darunter als Kleinbus erhältlich. Die Technik basierte auf der des Volkswagen Typ 1, dem so genannten Käfer, so dass der T1 über einen luftgekühlten Vierzylinder-Boxermotor verfügte. Die Leistung des zuverlässigen Heckmotors mit 1,2 Litern Hubraum erhöhte sich ab 1961 auf 34 PS. Die Luxusausführung des Kleinbusses, das Neunsitzer Sondermodell, wird bis heute als Samba Bus bezeichnet und verbreitet mit ovalen Dachfenstern, sehr bequemen Sitzen, mit einem Faltdach sowie sehr vielen Chromteilen einen unverwechselbaren automobilen Charme.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
181 mm
Merkmale
Produkttyp
Lieferwagen-Modell
Bauart
Montagesatz
Maßstab
1:24
Ursprünglicher Modellname
Volkswagen T1 Samba Bus
Empfohlenes Fähigkeitslevel
Sehr herausfordernd
Anzahl Teile
173 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Beige, Rot
Länderversion
England, Frankreich, Deutschland, Niederlande, USA
Typ
Landfahrzeugmodell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.