Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL3008 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Freistehend Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL3008 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Freistehend Kabelgebunden
ALLNET ALL3008 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Freistehend Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33427766
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL3008
EAN/GTIN:
     4038816134721
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
  • Temperatursensor
    - kompatibel mit ALL3000/3418v2/3500/ALL400x/4500/5000
    - Messbereich -55 bis +80 °C, Auflösung 0,06°C
    - mit 1 m Anschlußkabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Drinnen
Sensor-Typ
Temperatursensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-55 - 80 °C
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Genauigkeit
0.06 °C
Temperaturmesseinheit
°C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.