Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic HHR210AAB 2000mAh 1.2V Wiederaufladbare Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic HHR210AAB 2000mAh 1.2V Wiederaufladbare Batterie
Panasonic HHR210AAB 2000mAh 1.2V Wiederaufladbare Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33397221
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HHR210AAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Batterie
Batteriekapazität
2000 mAh
Zweck
Universal
Batteriespannung
1.2 V
Zylindrische Batteriegröße
AA
Akkuladezeit
2 h
Gewicht & Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
29 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Batterien
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, nimh aa akku, aa akku, panasonic aa akku, Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 26,47*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 7,71*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 7,72*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 6,57*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.