Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec iCOBRA2 USB-Stick 32 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec iCOBRA2 USB-Stick 32 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Emtec iCOBRA2 USB-Stick 32 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Emtec iCOBRA2 USB-Stick 32 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Emtec iCOBRA2 USB-Stick 32 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Emtec iCOBRA2 USB-Stick 32 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33369240
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD32GT503V2B
EAN/GTIN:
     3126170146274
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / Lightning
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
130 MB/s
Schreibgeschwindigkeit USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
20 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Kompatible Produkte
iPhone, iPad, Mac, PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.