Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bintec-elmeg IP630 IP-Telefon Schwarz TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bintec-elmeg IP630 IP-Telefon Schwarz TFT
Bintec-elmeg IP630 IP-Telefon Schwarz TFT
Bintec-elmeg IP630 IP-Telefon Schwarz TFT
Bintec-elmeg IP630 IP-Telefon Schwarz TFT
Bintec-elmeg IP630 IP-Telefon Schwarz TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33350415
Hersteller:
     bintec elmeg
Herst.-Nr.:
     5530000216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
IP-Telefon mit erweiterten Funktionen für Business-Ansprüche
Das elmeg IP630 ist ein auf die be.IP plus und die hybird Systemfamilie abgestimmtes IP-Telefon mit Systemfunktionen MADE in Germany. Es bietet alle wichtigen, professionellen Sprachfunktionen. Die Installation erfolgt durch Ihre be.IP plus oder hybird.
Produktbeschreibung
Die LAN-Schnittstelle ist als Gigabit-Zwei-Port-Switch ausgelegt, so dass die vorhandene LAN-Verkabelung des Arbeitsplatz-PC mitverwendet und auf eine zusätzliche Verkabelung verzichtet werden kann. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über das mitgelieferte Steckernetzteil oder PoE.

Das elmeg IP630 ist in den bintec elmeg Telefonanlagen integriert und bietet im Gegensatz zu vielen Standard-SIP-Telefonen Systemleistungsmerkmale. Die Konfiguration der wichtigsten Parameter, die Vergabe der Rufnummer und die Belegung der flexiblen Funktionstasten erfolgt zentral über das be.IP plus oder hybird System, dabei wird auch automatisch der Zugriff auf das zentrale Telefonbuch konfiguriert. Durch die ergonomischen Navigationstasten wird die Bedienung erheblich vereinfacht. Der 3,5-Zoll-Farbbildschirm erleichtert die Navigation und ermöglicht auch die dynamische Anzeige der Funktionstastenbelegung. Die übersichtliche Menüstruktur wird durch zwei Softkeys unterhalb des Displays unterstützt.
Mit den Funktionstasten lassen sich neben einem Besetztlampenfeld unter anderem auch Rufweiterleitungen einrichten.

Hochwertige und hardware-integrierte Audio-Funktionen ermöglichen professionelle Kommunikation mit dem Telefonhörer, dem Headset oder als Audiokonferenzsystem mit Freisprechfunktion. Jede dieser Einheiten hat eine eigene Lautstärkenregelung zur optimalen Anpassung an die Erfordernisse des Benutzers.

Mit der USB-Buchse ermöglicht das IP630 ab Q1 2017 optionales Zubehör wie Bluetooth-Empfänger und Headset. Zudem besteht die Anschlussmöglichkeit für ein kabelgebundenes Headset mit DHSG-/EHS-Unterstützung. Mit Full-HD-Audio wurde das IP630 für den täglichen Einsatz ohne Kompromisse bei der Audio-Qualität entwickelt.

Eine praktische Wandhalterung ermöglicht die einfache Montage für die unterschiedlichsten Anforderungen.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
RJ-11 ports Quantität
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
UPD, TCP, TLS, RTP SRTP, IPv4
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SIPS, SRTP, SSL/TLS
Syslog
Ja
VoIP Protokolle
SIP (RFC3261, RFC2543)
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711, G.711a, G.722, G.726, iLBC
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Anzahl der VoIP-Konten
4
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Vollduplex
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, SIP-Info
Zertifikate
Zertifizierung
EC. EN60950, EN62311, EG202518, EN301489-1, EN301489-6, EN301406, EN300328
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 93 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
188.5 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
401 g
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
45.6 x 181 x 38.5 mm
Abmessungen Basis
156.5 x 187.5 x 24.5 mm
Mobilteilgewicht
108 g
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Anzahl der programmierbaren Tasten
8
Status der Kontaktliste anzeigen
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,97*
€ 299,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,11*
€ 291,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,95*
€ 274,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,03*
€ 266,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.