Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 3020-23 Rechen Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 3020-23 Rechen Kunststoff
Gardena 3020-23 Rechen Kunststoff
Gardena 3020-23 Rechen Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33313810
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3020-23
EAN/GTIN:
     4078500302043
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
Kunststoffrechen
Drahtlaubbesen
Zum Zusammenfegen von Laub, Grasschnitt und anderen Gartenabfällen.
Der GARDENA combisystem-Rechenbesen eignet sich optimal zum Zusammenrechen von Laub, Grasschnitt, Vertikutiergut und anderen Gartenabfällen. Stabile Zinken aus hochwertigem Kunststoff, angeordnet zu einer Arbeitsbreite von 43 cm, erlauben ein leichtes, handliches und rasenschonendes Arbeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Merkmale
Zahnmaterial
Kunststoff
Anzahl der Zähne
22
Handgrifffarbe
Schwarz, Silber
Zertifizierung
FCS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
03099-20
ab € 12,98*
Zubehör
Gardena
3004-20
ab € 30,48*
Zubehör
Gardena
03024-20
ab € 21,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.