Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 4913 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trodat 4913 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Trodat 4913 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Trodat 4913 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Trodat 4913 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33168432
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     43188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Selbstfärbestempel
Typ
Benutzerdefinierter Stempel
Prägungsgröße
58 x 22 mm
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Sichtfenster
Ja
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.