Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 4912 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trodat 4912 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Trodat 4912 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Trodat 4912 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Trodat 4912 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Trodat 4912 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Trodat 4912 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Trodat 4912 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Trodat 4912 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Trodat 4912 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Trodat 4912 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Trodat 4912 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Trodat 4912 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Trodat 4912 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Trodat 4912 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Trodat 4912 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Trodat 4912 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Trodat 4912 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Trodat 4912 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Trodat 4912 Selbstfärbestempel Benutzerdefinierter Stempel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33168429
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     43147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Selbstfärbestempel
Typ
Benutzerdefinierter Stempel
Prägungsgröße
47 x 18 mm
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Sichtfenster
Ja
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.