Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 7232-20 Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 7232-20 Ventil
Gardena 7232-20 Ventil
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33141916
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     7232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückflussverhinderer
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Das Zwischenventil verhindert den Rückfluss des Fördermediums, z.B. beim Ausschalten einer Pumpe. Das Gehäuse ist aus Vollmessing. Mit 42 mm (G 1 1/4)-Gewinde.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Ventil
Produktfarbe
Gold
Anschluss 1
42 mm (G 1 1/4")
Anschluss 2
42 mm (G 1 1/4")
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
7252-20
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.