Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KN2124VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KN2124VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz, Grau
ATEN KN2124VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz, Grau
ATEN KN2124VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz, Grau
ATEN KN2124VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32991311
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KN2124VA
EAN/GTIN:
     672792403675
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit RC4, 256-bit AES, DES, FIPS 140-2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
433.6 mm
Tiefe
412.1 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5480 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
Kabel-Remote-Schalter
Ja
Kaskadierbar
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Datenübertragungsrate (max)
1000 Gbit/s
Scanning interval
1,255 s
Zahl der Benutzer
64 Benutzer
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
24
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
DVI-I
Konsolenanschluss
DVI-I, USB A
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Audio-Anschlüsse
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.844,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.089,80*
€ 6.056,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.045,31*
€ 6.003,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.916,09*
€ 5.850,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.853,78*
€ 5.776,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.844,09*
€ 5.764,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
KA8288-AX-G
ab € 742,43*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,41*
Zubehör
Aten
KA7130
ab € 83,03*
Zubehör
Aten
KA7140
ab € 82,94*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 121,99*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,03*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 109,30*
Zubehör
Aten
KA7178
ab € 177,64*
Zubehör
Aten
KA7188
ab € 159,13*
Zubehör
Aten
KA7189
ab € 159,78*
Zubehör
Aten
KA8270
ab € 817,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.