Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 3320G-4USB-0 Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D/2D Fotodiode Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 3320G-4USB-0 Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D/2D Fotodiode Elfenbein
Honeywell 3320G-4USB-0 Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D/2D Fotodiode Elfenbein
Honeywell 3320G-4USB-0 Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D/2D Fotodiode Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32931488
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     3320G-4USB-0
EAN/GTIN:
     5711783261964
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die Honeywell Vuquest3320g kompakten Area-Imaging-Scanner bietet aggressive Scannen aller 1D, PDF und 2D-Barcodes in einem leichten, haltbaren und tragbaren Formfaktor. Der Scanner des schlanke und elegante Design fügt sich auch nahtlos in Einzelhandelsumgebungen.

Entwickelt mit dem Kunden im Auge, die unaufdringliche Beleuchtung im Vuquest 3320g Scanner enthaltene reduziert die lästige Nachwirkung häufig im Zusammenhang mit der in Imaging-basierten Scannern verwendet Beleuchtung verbunden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.3 W
Stromverbrauch (Standby)
0.45 W
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
450 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
77 g
Breite
51 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
26 mm
Leistungen
Produktfarbe
Elfenbein
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP53
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB, Tastaturkeil
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Fotodiode
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
PDF417
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Steigungslesewinkel
-45 - 45 °
Gierlesewinkel
-65 - 65 °
Optische Sensor-Auflösung
838 Pixel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
3320G-5USBX-0
ab € 271,32*
Zubehör
Honeywell
46-01210
ab € 77,04*
Zubehör
Honeywell
SVC3320GSG3N
ab € 38,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.