Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Smart Measure Pro Entfernungsmesser Schwarz 1,8 - 150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Smart Measure Pro Entfernungsmesser Schwarz 1,8 - 150 m
Stanley Smart Measure Pro Entfernungsmesser Schwarz 1,8 - 150 m
Stanley Smart Measure Pro Entfernungsmesser Schwarz 1,8 - 150 m
Stanley Smart Measure Pro Entfernungsmesser Schwarz 1,8 - 150 m
Stanley Smart Measure Pro Entfernungsmesser Schwarz 1,8 - 150 m
Stanley Smart Measure Pro Entfernungsmesser Schwarz 1,8 - 150 m
Stanley Smart Measure Pro Entfernungsmesser Schwarz 1,8 - 150 m
Stanley Smart Measure Pro Entfernungsmesser Schwarz 1,8 - 150 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32923417
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT1-77366
EAN/GTIN:
     3253561773662
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
  • Distanzen messen, Flächen berechnen.Automatische und intuitive Berechnung von Flächen und Distanzen zur Bestimmung des Materialbedarfs und dies mit Hilfe des Smartphones - Nutzung der Smart Measure PRO App. zur Berechnung von Höhen, Breiten und Flächen anhand eines einzelnen Smartphone Fotos. Materialkalkulation auf Knopfdruck. - Kalkulationsfunkion - ermöglicht eine sofortige Bestimmung des Materialbedarfs für den Job. - Bluetooth Konnektivität (ab Bluetooth 4.0) - ermöglicht eine sofortige Bluetooth Verbindung der Smart Measure PRO App. zu den gängigsten Smartphones, Tablets und Computern - Arbeitsbereich: bis 137m Genauigkeit: +/-3% - Teilen der Daten - ermöglicht die Daten in unterschiedlichen Formaten, wie PDF, JPG oder DXP abzuspeichern und zu versenden
Weitere Informationen:
Technische Details
Laserklasse
1
Naheinstellgrenze
1.8 m
Wellenlänge
905 nm
Messungsrange
1.8 - 150 m
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integral Li-Ion
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Automatische Abschaltung
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5 h
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
86 x 67 x 45 mm
Gewicht
100 g
Bildschirm
Maßeinheit
ft, m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Lagerungstemperaturbereich (T-T)
-20 - 60 °F
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,96*
€ 255,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,04*
€ 239,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,77*
€ 221,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,48*
€ 205,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.