Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 8 PXY675DC1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 8 PXY675DC1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Bosch Serie 8 PXY675DC1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Bosch Serie 8 PXY675DC1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Bosch Serie 8 PXY675DC1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Bosch Serie 8 PXY675DC1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Bosch Serie 8 PXY675DC1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32909083
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PXY675DC1E
EAN/GTIN:
     4242002848945
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Bosch Induktionskochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
  • DirectSelect Premium: direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
    - PerfectFry: für einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
    - Erweiterte FlexInductions-Zone: noch mehr Flexibilität durch Zusammenschalten der Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche, die bei größeren Töpfen noch erweitert werden können.
    - Induktion: schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
    - ComfortProfil: elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.

    PowerBoost-Funktion
    Die PowerBoost-Funktion kann jeder Kochzone zugeschaltet werden. Sie bringt 50% mehr Leistung und damit eine noch schnellere Ankochzeit.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rechteckig
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
2200 W
Boost für Kochzone 1
3700 W
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rechteckig
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Leistung Kochzone 2
2200 W
Boost für Kochzone 2
3700 W
Typ Kochzone 3
Groß
Kochzone 3 Form
Rechteckig
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Leistung Kochzone 3
2200 W
Boost für Kochzone 3
3700 W
Typ Kochzone 4
Groß
Kochzone 4 Form
Rechteckig
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Leistung Kochzone 4
2200 W
Boost für Kochzone 4
3700 W
Erweiterbare Kochzone
Ja
Flexibler Kochzonentyp
Bosch FlexPlus Zone
Anzahl flexibler Kochzonen
2 Zone(n)
Boost flexible Kochzone 1
3300 \ 3700 W
Boost flexible Kochzone 2
3300 \ 3700 W
Kombizone
Ja
Anzahl der simultan verwendeten Kochbereiche
4
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
17
Topferkennung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
527 mm
Tiefe
606 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
16000 g
Kabellänge
1.1 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 539,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,83*
€ 744,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,61*
€ 725,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,41*
€ 695,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,71*
€ 673,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,44*
€ 641,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.