Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Jet Tec B123BCMY 10ml 21ml Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jet Tec B123BCMY 10ml 21ml Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb Tintenpatrone
Jet Tec B123BCMY 10ml 21ml Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb Tintenpatrone
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32908164
Hersteller:
     JetTec
Herst.-Nr.:
     B123B/C/M/Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Brother
Druckerpatronen
Druckertinte
Weitere Informationen:
Funktionen
Mehrfachverpackung
Ja
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
Brother DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J4110DW, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4610DW, MFC-J470DW, MFC-J4710DW, MFC-J650DW, MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW, MFC-J870DW
OEM-Code
LC123B/C/M/Y
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Anzahl der Farbtintenpatronen
3
Volumen schwarze Tinte
21 ml
Volumen Farbtinte
10 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JetTec
B1240B/C/M/Y
ab € 18,58*
Sonstiges
JetTec
B1280B/C/M/Y
ab € 15,41*
Sonstiges
JetTec
101B098521
ab € 9,18*
Sonstiges
JetTec
B11B/C/M/Y
ab € 9,75*
Sonstiges
JetTec
B223/B/CM/Y
ab € 13,81*
Sonstiges
JetTec
B98B/C/M/Y
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.