Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 5505 Magazin- & Buch-Cover Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 5505 Magazin- & Buch-Cover Grün
HERMA 5505 Magazin- & Buch-Cover Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32868582
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5505
EAN/GTIN:
     4008705055055
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
  • Aus 100% Altpapier hergestellte Papierheftschoner. Kräftiges Material, satte Farben, solide verarbeitet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.