Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FZ-VZSUN120U Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic FZ-VZSUN120U Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Panasonic FZ-VZSUN120U Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32747934
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-VZSUN120U
EAN/GTIN:
     885170283091
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
Akkus für Panasonic-Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
Toughpad FZ-F1, FZ-N1
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6400 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Batteriekapazitätstyp
Hoch
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Höhe
17 mm
Tiefe
96 mm
Gewicht
147 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.