Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 8370 Papierschneidemaschinen-Zubehör Matte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 8370 Papierschneidemaschinen-Zubehör Matte
Fiskars 8370 Papierschneidemaschinen-Zubehör Matte
Fiskars 8370 Papierschneidemaschinen-Zubehör Matte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32667415
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1003894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Schneidematten mit schnittfester Oberfläche.
- Klarer Aufdruck und frische Farben.
- Einfach lesbare Raster auf beide Seiten: cm und Zoll.
- Mit 30°, 45° und 60° Winkel-Angaben zum Gestalten von Dreiecks- und Sternenformen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Matte
Produktfarbe
Grau
Anzahl
1
Dokumentengröße
A3
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
450 mm
Weitere Suchbegriffe: fiskars schneidematte, schneidematte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.