Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-45884 Herst.-Nr.: 57653 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Rechteck | | Produktfarbe | Gelb | | Selbstklebend | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 50 mm | | Tiefe | 40 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 100 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, tesa packband 50mm, haftnotiz, tesa haftnotiz |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 114 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 1,28* | € 2,39* | | | | | | | 2 Tage | | | 0,333 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 1,44* | € 2,62002* | | | | | | | | 3,333 | | pro Paket | € 4,16* | ab € 1,71* | € 3,08001* | | | | | 14 Tage | | | 1,333 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 1,69002* | € 3,13002* | | | | | 17 Tage | | | 1,333 | | pro Paket | € 6,80* | ab € 1,90002* | € 3,40002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|