Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-AC703-U3 HDD / SSD-Gehäuse Weiß 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-AC703-U3 HDD / SSD-Gehäuse Weiß 2.5"
ICY BOX IB-AC703-U3 HDD / SSD-Gehäuse Weiß 2.5"
ICY BOX IB-AC703-U3 HDD / SSD-Gehäuse Weiß 2.5"
ICY BOX IB-AC703-U3 HDD / SSD-Gehäuse Weiß 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32584566
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60002
EAN/GTIN:
     4250078163244
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Schnelle Datenübertragung
Bis zu 5 Gbit/s lassen sich mit USB 3.0 erreichen. Damit wird Datenübertragung und zuverlässig! Der Adapter ist Hot Swap- und Plug and Play-fähig, sodass eine treiberlose Inbetriebnahme sowie ein schneller Austausch der Festplatte ermöglicht wird.

Gut verpackt
Zusammen mit der passenden Schutzbox (HDD Höhe bis zu 9,5 mm) ist die Festplatte auch unterwegs gut gegen Erschütterungen und Staub geschützt. Mit dem universellen USB 3.0 Anschluss findet man praktisch überall eine Möglichkeit, rasend schnell Daten auszutauschen.

Ein praktisches Duo
Den 2,5" SATA zu USB 3.0 Festplattenadapter kann man in Kombination mit der mitgelieferten Kunststoff Schutzbox verwenden- oder beide getrennt voneinander. Vorteil des Adapters gegenüber von externen Festplattengehäusen ist, dass man die Festplatte schnell wechseln kann, ohne Schrauben oder sonstiges Werkzeug verwenden zu müssen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
62 g
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
93 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Hot-Swap
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
360 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Integriertes USB-Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60476
ab € 13,72*
Zubehör
RaidSonic Technology
60088
ab € 46,34*
Zubehör
RaidSonic Technology
60498
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.