Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MAXIFY iB4150 Tintenstrahldrucker Farbe 600 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon MAXIFY iB4150 Tintenstrahldrucker Farbe 600 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon MAXIFY iB4150 Tintenstrahldrucker Farbe 600 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon MAXIFY iB4150 Tintenstrahldrucker Farbe 600 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon MAXIFY iB4150 Tintenstrahldrucker Farbe 600 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon MAXIFY iB4150 Tintenstrahldrucker Farbe 600 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon MAXIFY iB4150 Tintenstrahldrucker Farbe 600 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon MAXIFY iB4150 Tintenstrahldrucker Farbe 600 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon MAXIFY iB4150 Tintenstrahldrucker Farbe 600 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon MAXIFY iB4150 Tintenstrahldrucker Farbe 600 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon MAXIFY iB4150 Tintenstrahldrucker Farbe 600 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32574907
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0972C006
EAN/GTIN:
     4549292052466
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Das Arbeitstier für vielbeschäftigte Büros Der Farb-Tintenstrahldrucker mit der idealen Geschwindigkeit, Kapazität und Wirtschaftlichkeit für jedes kleinere Büro. Mit seiner großen 500-Blatt-Papierkassette bietet der Canon MAXIFY iB4150 eine großzügige Papierkapazität. Dank seiner Marker- und abriebfesten DRHD Tinten liefert er hochwertige Drucke mit lebendigen Farben und gestochen scharfem Text. Der Canon MAXIFY iB4150 druckt A4 mit bis zu 24/15,5 ISO-Seiten pro Minute (SW/Farbe), wobei die erste Seite (FPOT) nach nur ca. 6 Sekunden im Ausgabefach liegt. Besonders wirtschaftlich Vom niedrigen Energieverbrauch bis zur hohen Reichweite der individuell austauschbaren Tinten ist der Canon MAXIFY iB4150 ganz auf die Reduzierung der Betriebskosten ausgelegt. Die Schwarztinte bietet eine Reichweite von bis zu 2.500 ISO-Seiten und die Farbtinten ermöglichen den Druck von bis zu 1.500 Seiten – so wird die Arbeit im Büro nicht ständig durch das Wechseln der Tinten unterbrochen. Zudem ist ist optional ein Multipack mit vier Farben erhältlich, mit dem sich die Druckkosten noch weiter reduzieren lässt. Vielseitiger Bürodrucker Mit dem Canon MAXIFY iB4150 ist es ganz einfach, produktiv zu sein und die anstehende Arbeit zu bewältigen. Der automatische beidseitige Druck und die Unterstützung für zahlreiche Druckmedien – von A4-Normalpapier über Etiketten und Umschläge bis zum Fotopapier – ermöglichen das einfache Bearbeiten aller gängigen Druckjobs im Büro. Mit seinen leicht anwendbaren Funktionen ist der Canon MAXIFY iB4150 ideal, um alle Druckjobs im typischen Büroalltag zu meistern. Über die Cloud oder ein Mobilgerät Die Unterstützung für Google Cloud Print, Apple AirPrint (iOS), Mopria und die Canon PRINT App ermöglicht das einfache Drucken von Mobilgeräten. Auch alle gängigen Cloud-Services wie Google Drive, Dropbox, Evernote, OneNote und OneDrive lassen sich zum Direktdruck nutzen. Über den Zugriffspunktmodus lässt sich ein Mobilgerät direkt mit dem Drucker verbinden – ein WLAN-Netzwerk ist dafür nicht erforderlich. Management und Überwachung –ganz einfach Der Canon MAXIFY iB4150 liefert kleineren Büros eine exzellente Druckqualität und Produktivität. Zudem bietet er umfangreiche Administratorfunktionen, mit denen Management, Überwachung und Steuerung des Druckers ganz einfach sind. Weitere Optionen ermöglichen einem System-Administrator die schnelle und einfache Konfiguration des Druckers und die Einschränkungen der Nutzung. SNMP-Netzwerkintegration Der Canon MAXIFY iB4150 ist SNMP-kompatibel (Simple Network Management Protocol), so dass er sich ganz einfach in ein bestehendes Büro-Netzwerk integrieren lässt. SNMP ermöglicht auch Wartungs- und Überwachungsfunktionen einschließlich Tintenstände, Fehlermeldungen und Seitenzähler.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
Quick Utility Toolbox IJ Network Device Setup Utility Easy-WebPrint EX
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
27 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
500 Blätter
Merkmale
Farbe
Ja
Maximale monatliche Auslastung
30000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Doppelseitiger Druck
Ja
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal
Umschlaggrößen
10, C5, DL, Monarch
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
463 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
459 mm
Gewicht
9600 g
Drucken
Maximale Auflösung
600 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
24 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter)
15.5 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7 s
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0960C006AA
ab € 143,22*
Ähnlich
Canon
0971C006AA
ab € 193,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.