Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GDKBC1 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin UK Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GDKBC1 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin UK Englisch
Getac GDKBC1 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin UK Englisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32422120
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GDKBC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Docking Tastatur
Tastatur Dock
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Getac
Kompatibilität
Getac F110
Produktfarbe
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Faltbar
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Pogo Pin
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastatursprache
UK Englisch
Eingabegerät
Touchpad
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Weitere Suchbegriffe: getac keyboard, keyboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,02*
€ 461,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,66*
€ 456,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,64*
€ 436,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,61*
€ 425,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,96*
€ 391,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.