Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion LR23A Einwegbatterie A23 Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion LR23A Einwegbatterie A23 Alkali
Camelion LR23A Einwegbatterie A23 Alkali
Camelion LR23A Einwegbatterie A23 Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32419699
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     110 50123
EAN/GTIN:
     4260216455056
Suchbegriffe:
Batterie MN21
Hochvolt-Batterie
hochvolt batterie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Form
Zylinder
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
A23
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
5 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
55 mAh
Impedanz
20000 Ohm
Produktfarbe
Grün, Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.3 mm
Durchmesser
10 mm
Gewicht
7.9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.