Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB-C Multiport Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay USB-C Multiport Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B Weiß
Goobay USB-C Multiport Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B Weiß
Goobay USB-C Multiport Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B Weiß
Goobay USB-C Multiport Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B Weiß
Goobay USB-C Multiport Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32328974
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     66269
EAN/GTIN:
     4040849662690
Suchbegriffe:
USB Multiport Adapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
USB-A RJ-45 Adapter
  • superschnelle Netzwerkverbindung via eingebautem Ethernet Port
    - 2x USB-A Buchse zum schnellen Datentransfer und Laden
    - unterstützt Netzwerke mit 10/100/1000 Mbps mit Auto-Erkennung
    - mit Datentransferraten von bis zu 5 Gbps
    - geeignet für das MacBook mit USB-C Port
    - sehr einfache Bedienbarkeit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
16 mm
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Energie
Ausgangsstrom
0.9 A
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Hub-Schnittstellen
RJ-45, USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
62100
ab € 24,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.