Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Osram 4052899934320 Geeignet für die Verwendung innen Für die Nutzung in Außenbereich geeignet 13W Weiß Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4052899934320 Geeignet für die Verwendung innen Für die Nutzung in Außenbereich geeignet 13W Weiß Wandbeleuchtung
Osram 4052899934320 Geeignet für die Verwendung innen Für die Nutzung in Außenbereich geeignet 13W Weiß Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32328489
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899934320
EAN/GTIN:
     4052899934320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Fotoschalter
Lichtsensor
Weitere Informationen:
Design
Befestigungstyp
Oberfläche
Zimmer
Garage, Garten, Patio
Geeignet für die Verwendung innen
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium, Polycarbonat
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Form
andere
Schutzart
II
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht & Abmessungen
Breite
179 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
578 g
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Enthaltene Leuchtbirnen Typ
LED
Enthaltene Glühbirnenleistung
13 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
warmweiß
Lichtleistung
545 lm
Leistung
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.