Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 1877 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 1877 Spielzeugfahrzeug
Siku 1877 Spielzeugfahrzeug
Siku 1877 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32325806
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1877
EAN/GTIN:
     4006874018772
Suchbegriffe:
Spielzeug Bagger
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
75 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
163 g
Merkmale
Produkttyp
Bagger-Modell
Produktfarbe
Gelb
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:87
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.