Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWE4237K Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 2,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWE4237K Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 2,2 kg
DeWALT DWE4237K Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 2,2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32323826
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE4237K-QS
EAN/GTIN:
     5035048617281
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
  • Wiederanlaufschutz - Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall
  • Spezielle "Jetstream"-Kühlluftführung filtert abrasive Staubpartikel aus der Luft, schützt so wirkungsvoll den Motor und erhöht die Lebensdauer des Geräts
  • Verbesserte Effizienz durch neue Motorarchitektur und Ansaugung der Kühlluft ohne zusätzliches Lüfterrad
  • Elektronischer Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Anlaufen der Maschine
  • Kompakter Einhand-Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser
  • Flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei eingeengten Platzverhältnissen
  • Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
  • Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung erhöht die Lebensdauer des Motors
  • Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
  • Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung
  • Spezielle Flanschmutter für einfachen und sicheren Scheibenwechsel
  • Optimal positionierte Spindelarretierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsleistung
1400 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Höhe
80 mm
Länge (mm)
285 mm
Sonstige Funktionen
Schalldruckpegel, unsicher
3 dB
Schallleistungspegel Unsicherheit
3 dB
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11500 RPM
Spindelfaden
M14
Schallleistungspegel
100 dB
Schalldruckpegel
98 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
8.3 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
3 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,06*
€ 242,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,30*
€ 234,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,67*
€ 222,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,17*
€ 196,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DWE46150-XJ
ab € 70,84*
Zubehör
DeWalt
DWE46225-XJ
ab € 72,35*
Zubehör
DeWalt
DT3559-QZ
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.