Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Slimline CD/DVD Optisches Laufwerk DVD-RW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Slimline CD/DVD Optisches Laufwerk DVD-RW Schwarz
Verbatim Slimline CD/DVD Optisches Laufwerk DVD-RW Schwarz
Verbatim Slimline CD/DVD Optisches Laufwerk DVD-RW Schwarz
Verbatim Slimline CD/DVD Optisches Laufwerk DVD-RW Schwarz
Verbatim Slimline CD/DVD Optisches Laufwerk DVD-RW Schwarz
Verbatim Slimline CD/DVD Optisches Laufwerk DVD-RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32296751
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     98938
EAN/GTIN:
     4923143153371
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Immer mehr Notebook-Hersteller verbannen die optischen Laufwerke aus ihren Geräten, um diese noch dünner zu machen. Allerdings gehören CDs und DVDs weiterhin zu den am häufigsten verwendeten Medienarten. Verbatim bietet mit diesem externen Slimline CD/DVD-Brenner die Lösung.

Dieses kleine Gerät ist die perfekte Ergänzung für Ihr Notebook, Ultrabook oder Netbook. Damit können Sie Ihre Software installieren oder Backups erstellen. Die Stromversorgung des externen Slimline CD/DVD-Brenners von Verbatim erfolgt über USB, Sie brauchen also keinen sperrigen Adapter. Das Laufwerk ist kaum größer als eine DVD und passt einfach in die Tasche – so können Sie es überall mit hinnehmen!

Das Laufwerk wird mit der Nero-Software Burn & Archive ausgeliefert, die zahlreiche Spezialfunktionen wie DiscSpan, MediaHome und SecureDisc-Technologie umfasst, um Ihnen beim erfolgreichen Organisieren, Brennen und Archivieren Ihrer wichtigen Dateien zu helfen.

*Nero Burn & Archive ist nur mit PCs kompatibel
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Pro, Windows 7 Starter, Windows 8 Pro, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows XP Professional
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
8 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
8 x
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Nero Burn & Archive software
ausgedruckte Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Horizontal
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-R
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-RW
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double
8 x
Leistungen
Zweck
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-RW
Schnittstelle
USB 2.0
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM
Durchmesser optische Disk
80,120 mm
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,13*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
43411
ab € 20,44*
Zubehör
Verbatim
43351/50
ab € 10,96*
Zubehör
Verbatim
43327/10
ab € 6,61*
Zubehör
Verbatim
43533/50
ab € 13,94*
Zubehör
Verbatim
43745
ab € 15,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.