Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcoroc 10027A Speiseschüssel 1,1 l Rund Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arcoroc 10027A Speiseschüssel 1,1 l Rund Glas Transparent
Arcoroc 10027A Speiseschüssel 1,1 l Rund Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32125034
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     10027A
EAN/GTIN:
     0026102972212
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
419 g
Merkmale
Form
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Volumen (l)
1.1 l
Typ
Persönlich
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Stapelbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
10000A
ab € 0,84*
Sonstiges
ARC International
10003
ab € 1,34*
Sonstiges
ARC International
10019
ab € 0,74*
Sonstiges
ARC International
10040
ab € 0,68*
Sonstiges
ARC International
ARC 10011
ab € 0,67*
Sonstiges
ARC International
ARC L3308
ab € 2,52*
Sonstiges
Esmeyer
384-235
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.