Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcoroc 10022A Speiseschüssel 1,8 l Rund Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arcoroc 10022A Speiseschüssel 1,8 l Rund Glas Transparent
Arcoroc 10022A Speiseschüssel 1,8 l Rund Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32124983
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     10022A
EAN/GTIN:
     0026102800058
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
660 g
Merkmale
Form
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Volumen (l)
1.8 l
Typ
Persönlich
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Stapelbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
10000A
ab € 0,84*
Sonstiges
ARC International
10003
ab € 1,34*
Sonstiges
ARC International
10019
ab € 0,74*
Sonstiges
ARC International
10040
ab € 0,68*
Sonstiges
ARC International
ARC 10011
ab € 0,67*
Sonstiges
ARC International
ARC L3308
ab € 2,52*
Sonstiges
ARC International
ARC Q9862
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.