Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz C206 GLS 190 g Butan/Propan Durchstechbare Patrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz C206 GLS 190 g Butan/Propan Durchstechbare Patrone
Campingaz C206 GLS 190 g Butan/Propan Durchstechbare Patrone
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32023522
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     3000002295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bunsenbrenner Zubehör
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Diese Stechkartusche hat das neue Gas Lock System integriert und entspricht somit der neuen EN 417:2012. Dieses System hält das Gas weitgehend in der Kartusche zurück, sollten Gerät und Kartusche ungewollt getrennt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Durchstechbare Patrone
Gastyp
Butan/Propan
Markenkompatibilität
Campingaz
Kompatible Produkte
Für Campingaz®-Geräte der Linie 206
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
190 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Camping Gaz
2000020656
ab € 49,97*
Sonstiges
Camping Gaz
2000026177
ab € 27,49*
Sonstiges
Camping Gaz
2000026174
ab € 21,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.