Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SEL20TC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SEL20TC
Sony SEL20TC
Sony SEL20TC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31743558
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL20TC.SYX
EAN/GTIN:
     4548736038639
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
2fache Reichweite mit hochwertiger Optik und Bedienung


Multipliziert die Brennweite des von dem 2fach-Telekonverter verwendeten Objektivs, ohne optische Leistung, Autofokus-Geschwindigkeit und Präzision oder Bedienung zu beeinträchtigen. Leichter Verlust mit dem Telekonverter beträgt ca. 2 Stufen. Eine perfekte Möglichkeit, den verfügbaren Brennweitebereich für die Aufnahme sportlicher Ereignisse oder von Wildtieren zu erweitern, ohne zusätzliche große, schwere Objektive tragen zu müssen..

Der Telekonverter SEL20TC ist derzeit nur mit dem Objektiv SEL70200GM kompatibel..

Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
SEL70200GM
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
5/8
Objektivtyp
Teleobjektiv
Objektivanschluss
Sony E
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
62.4 mm
Länge (mm)
42.7 mm
Gewicht
207 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 476,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,79*
€ 638,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,65*
€ 635,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,34*
€ 618,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,08*
€ 603,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,30*
€ 566,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.