Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix DEK-OE-125DC/ 48DC/100/T Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix DEK-OE-125DC/ 48DC/100/T Anschlussblock Grün
Phoenix DEK-OE-125DC/ 48DC/100/T Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31615551
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     2940294
EAN/GTIN:
     4017918079994
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,62*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 25,7609*
Zubehör
Phoenix Contact
2716677
ab € 1,172*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 2,212*
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
ab € 0,459*
Zubehör
Phoenix Contact
2716745
ab € 0,703*
Zubehör
Phoenix Contact
2716758
ab € 0,911*
Zubehör
Phoenix Contact
2716761
ab € 1,172*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 2,212*
Zubehör
Phoenix Contact
2716949
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.