Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FKC 2,5/13-STF Anschlussblock 13P Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix FKC 2,5/13-STF Anschlussblock 13P Grün
Phoenix FKC 2,5/13-STF Anschlussblock 13P Grün
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000025794
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1910636
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
13P
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.02 mm
Tiefe
25.73 mm
Höhe
15 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,57*
€ 5,06*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,0498*
€ 5,6498*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,3012*
€ 5,8912*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,8107*
€ 6,4907*
25 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 5,8107*
€ 6,4907*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 253,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,023*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,871*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1876880
ab € 55,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.