Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FKC 2,5/16-STF Anschlussblock 16P Grün


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix FKC 2,5/16-STF Anschlussblock 16P Grün
Phoenix FKC 2,5/16-STF Anschlussblock 16P Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31565681
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1910665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
16P
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
90.02 mm
Tiefe
25.73 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,881*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.