Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix MCDNV 1,5/ 4-G1-3,5 RNP26THR Anschlussblock 4P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix MCDNV 1,5/ 4-G1-3,5 RNP26THR Anschlussblock 4P Schwarz
Phoenix MCDNV 1,5/ 4-G1-3,5 RNP26THR Anschlussblock 4P Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-15998614
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1952474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Artikel mit Rastnase. Die Pinlänge beträgt 2,6 mm. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads".
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.7 mm
Tiefe
15.2 mm
Höhe
15.9 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,40*
€ 2,83*
17 Tage
nicht lagernd
65
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4055*
€ 2,8355*
25 Tage
unbekannt
65
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,4055*
€ 2,8355*
22 Tage
nicht lagernd
65
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,39*
€ 2,84*
30 Tage
unbekannt
65
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,425*
€ 2,855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 141,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.