Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix IPC 5/12-STGCL-7,62 Anschlussblock 12P Grün


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix IPC 5/12-STGCL-7,62 Anschlussblock 12P Grün
Phoenix IPC 5/12-STGCL-7,62 Anschlussblock 12P Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31565417
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1718368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12P
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,36* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,70*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,85245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 820,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0256*
Zubehör
Phoenix Contact
1206450
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.