Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FK-MCP 1,5/13-STF-3,5 Anschlussblock 13P Grün


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix FK-MCP 1,5/13-STF-3,5 Anschlussblock 13P Grün
Phoenix FK-MCP 1,5/13-STF-3,5 Anschlussblock 13P Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31564925
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1940208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
13P
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.8 mm
Tiefe
20.8 mm
Höhe
12.4 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,13414*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1944372
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.