Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix CCA 2,5/ 2-G-5,08 RNP26THR Anschlussblock 2P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix CCA 2,5/ 2-G-5,08 RNP26THR Anschlussblock 2P Schwarz
Phoenix CCA 2,5/ 2-G-5,08 RNP26THR Anschlussblock 2P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31564795
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1955167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Artikel mit Rastflansch; Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads".
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.98 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
11.2 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3364*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4864*
€ 0,57882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4564*
€ 0,54312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3864*
€ 0,45982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3764*
€ 0,44792
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3364*
€ 0,40032
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 18,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0614*
Zubehör
Phoenix Contact
1954362
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.