Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bintec-elmeg IP680 IP-Telefon Schwarz, Titan Kabelloses Mobilteil WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bintec-elmeg IP680 IP-Telefon Schwarz, Titan Kabelloses Mobilteil WLAN
Bintec-elmeg IP680 IP-Telefon Schwarz, Titan Kabelloses Mobilteil WLAN
Bintec-elmeg IP680 IP-Telefon Schwarz, Titan Kabelloses Mobilteil WLAN
Bintec-elmeg IP680 IP-Telefon Schwarz, Titan Kabelloses Mobilteil WLAN
Artikel-Nr.:
     808-45659
Hersteller:
     bintec elmeg
Herst.-Nr.:
     5530000186
EAN/GTIN:
     4044763007254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildtelefon
cordless phone
DECT
DECT Telefon
Elegantes 10" Multimedia Tisch-Telefon mit HD-Touch-Display

Das IP680 ist ein 10" Multimedia Touchscreen Telefon für geschäftliche Kommunikation. Neben telefonieren mit schnurlosem Hörer und erstklassiger Freisprechqualität gehören Surfen im Internet und Businessapps unter Android zu den Leistungsanforderungen.

Das etwas andere Telefon

Das IP680 ist ein All-in-One-Gerät für die geschäftliche Kommunikation. Mit seinem schnurlosen Hörer können Sie ungebunden telefonieren. Die Freisprechfunktion mit rundum perfektem Klang wird durch drei integrierte Lautsprecher und Mikrophon erreicht. Surfen im Internet, Videokonferenzen und Nutzung von Business Apps gehören zu den alltäglichen Stärken des Gerätes.

Ermöglicht wird das durch das 10,1 Zoll große Display. Das kratzfeste Display mit einer Auflösung von 1280 x 800 Bildpunkten zeigt jedes Bild in beeindruckender Schärfe. Die Touchscreen-Funktionalität ermöglicht zudem die Bedienung per Fingerstreich. Wenige Tipps auf den Bildschirm genügen um im Internet zu surfen oder Ihre Business Apps zu öffnen.

Das dem Telefon zugrunde liegende Android Betriebssystem ergänzt die vielseitigen Möglichkeiten des IP680 und erlaubt Ihnen unbegrenzte Anpassungsoptionen an jede Büroumgebung hinsichtlich Ihrer Anforderungen und Erweiterbarkeit. Mit Cloud und Google Konten können Sie einfach und schnell auf Kontaktlisten, Kalender, E-Mails und sämtliche externe Daten zugreifen.

Speziell mit der besonderen Hardwareausstattung im Bereich der Telefonie unterscheidet sich das IP680 deutlich von anderen Android Geräten. Das Telefon lässt sich sowohl mit Gigabit LAN als auch über WLAN mit dem Netzwerk und somit mit der Telefonanlage verbinden. Die integrierte HD-Videokamera erlaubt Videochats zwischen den Geräte wie auch Videokonferenzen mit geeigneter Zusatzsoftware. Hörer können drahtgebunden oder wie im Lieferumfang enthalten über DECT betrieben werden. DECT, Bluetooth® und die RJ-9 Schnittstelle ermöglichen variablen Headset-Anschluss.
Neben der Telefonie erlaubt Bluetooth® und USB selbstverständlich den Anschluss weiterer Geräte wie Tastaturen, Touchpads, Mäuse und Headsets. Besonders hervorzuheben ist der HDMI Anschluss, der die Videokonferenz am großen HD-Monitor erscheinen lässt. USB und MicroSD erlauben die nahtlose Erweiterung des internen Speichers, um auch den speicherintensivsten Anwendungen gewachsen zu sein.

Die Telefonie ist eine integrierte App. Sie ermöglicht Telefonie auf eine neue Art und Weise. In den entsprechenden Views lassen sich Rufe über Antippen des Gesprächspartners im Telefonbuch aufbauen. Anklopfende Rufe werden über Drag & Drop in eine Konferenz gezogen. Das Besetztlampen Feld lässt sich in einem eigenen Fenster darstellen, gibt einen Überblick über die eingebundenen Apparate und ermöglich die Übernahme anstehender Gespräche. Das Telefonbuch der be.IP und hybird Anlagen wird über LDAP eingebunden und kann parallel zu Microsoft Exchange, Google und anderen Adressverzeichnissen genutzt werden.

Die Telefonie im IP680 lässt sich flexibel nutzen und bietet variable Einrichtungsmöglichkeiten. Dienste sind aber nicht wie bei herkömmlichen Telefonen dediziert vorhanden, was Ihnen beim E-Mail lesen oder bei der Arbeit in Ihrer Business App Vorteile bietet. Währenddessen schränkt Sie dies zeitweise ein, da Sie ein großes Besetztlampenfeld nicht gleichzeig darstellen und beobachten können.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Energiesparmodus
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Menge der RJ9-Anschlüsse
1
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.0
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4 (RFC0791), IPv6 (RFC2460)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
DHCP-Client
Ja
WLAN-Standards
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
VoIP Protokolle
RFC3261, RFC2543
Netzstandard
IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711u,G.722,G.729ab,VAD,iLBC
Anzahl Melodien
20
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Video
Videoanruf
Ja
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Bildschirmauflösung
1280 x 800 Pixel
Bildschirmdiagonale
10.1 Zoll
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Titan
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Upgradefähige Firmware
Ja
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
DECT verbindbar
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, SIP-Info
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Anzahl der VoIP-Konten
12
Vollduplex
Ja
Anruferlisten
100
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Zertifikate
Zertifizierung
EN60950, EG202518, EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SIPS,SRTP,SSL/TLS
Gewicht & Abmessungen
Breite
318 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
2200 g
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
pro Stück
€ 2,99*
ab € 416,42*
€ 434,19*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 427,22*
€ 446,17*
pro Stück
Frei Haus
ab € 431,55*
€ 450,36*
pro Stück
Frei Haus
ab € 449,37*
€ 469,40*
pro Stück
Frei Haus
ab € 451,82*
€ 472,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,19*
€ 516,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,39*
€ 515,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,42*
€ 495,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.