Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WMF 18.7123.6030 Potato fork 1Stück(e) Gabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 18.7123.6030 Potato fork 1Stück(e) Gabel
WMF 18.7123.6030 Potato fork 1Stück(e) Gabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31238817
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     18.7123.6030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartoffelgabel
Pellkartoffel-Gabel
Pellkartoffelgabel
pellkartoffelgabel wmf
Die drei Zinken der Pellkartoffelgabel halten die heiße Kartoffel sicher, ohne sie zu zerbrechen. So können Sie mühelos alle Kartoffeln schälen, ohne sich die Finger zu verbrennen.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Länge
155 mm
Technische Details
Typ
Potato fork
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Zinken
3
Spülmaschinenbeständigkeit
Ja
Verpackungsinhalt
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: kartoffelgabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG