Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-649 Anschlussblock 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 280-649 Anschlussblock 2P Grau
Wago 280-649 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31230616
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Trennklemme
trennklemme wago 281-659
trennklemme wago
2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Trennstöpsel; mit integrierten Prüfbuchsen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
52.5 mm
Weitere Suchbegriffe: trennklemme
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-162/003-000
ab € 77,702*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-165/003-000
ab € 200,666*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-166/003-000
ab € 120,651*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-169/003-000
ab € 177,702*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-170/003-000
ab € 201,032*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.