Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable NOTE BOX cubo Quadratisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable NOTE BOX cubo Quadratisch Schwarz
Durable NOTE BOX cubo Quadratisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31230458
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     772401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Zeitloses Design, quadratische Grundformen und glänzende Optik zeichnen die Schreibtischserie CUBO aus.
Zettelkasten mit 500 Notizzetteln im Format 90 x 90 mm
Maße: 115 x 60 x 115 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
60 mm
Lieferumfang
Anzahl der Blätter pro Block
500 Blätter
Technische Details
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Schwarz
Polster Breite (max)
90 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
772301
ab € 2,31*
Zubehör
Durable
772701
ab € 5,97*
Zubehör
Durable
772201
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
244701
ab € 22,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.