Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DELL A8650534 16GB DDR4 2133MHz Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL A8650534 16GB DDR4 2133MHz Speichermodul
DELL A8650534 16GB DDR4 2133MHz Speichermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31033177
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A8650534
EAN/GTIN:
     5397063785902
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Laptopspeicher
Notebookspeicher
S0DIMM
Sichern Sie sich mit einem Dell™ Arbeitsspeicher-Upgrade, das speziell für Ihr System entwickelt, getestet und angepasst wurde, zusätzliche Leistung für Ihr Dell™ Gerät. Die Erweiterung des Arbeitsspeichers entlastet Ihr System und ermöglicht Ihnen, dessen volles Potenzial zu nutzen, wenn Sie mit 3D-Anwendungen, Multimedia und anderen arbeitsspeicherintensiven Anwendungen arbeiten.
Weitere Informationen:
Funktionen
Produktfarbe
Grün
Kompatible Produkte
<ul><li>Alienware 17 R3</li><li>Alienware Alpha ASM-R2</li><li>Inspiron 13 5000 Series (5368)</li><li>Inspiron 15 5000 Series (5568)</li><li>Inspiron 17 7000 Series (7778)</li><li>Latitude 12 Rugged Extreme 7214</li><li>Latitude 14 Rugged 5414</li><li>Latitude 14 Rugged Extreme 7414</li><li>Latitude E5470</li><li>Latitude E5570</li><li>Latitude E7470</li><li>Precision 15 3000 Series (3510)</li><li>Precision 15 5000 Series (5510)</li><li>Precision 15 7000 Series (7510)</li><li>Precision 17 7000 Series (7710)</li></ul>
Speicher
RAM-Speicher
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
Notebook
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Unbuffered Speicher
Ja
Speicherrangfolge
2
Weitere Suchbegriffe: SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 ram 16gb, ddr4 ram, dell notebookspeicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,85*
€ 286,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,57*
€ 282,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,60*
€ 276,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,00*
€ 270,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG