Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper FS 115 500 W 4500 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipper FS 115 500 W 4500 RPM
Zipper FS 115 500 W 4500 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31029168
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-FS115
EAN/GTIN:
     9120039230405
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
Dünnblech-Trennscheibe
Zipper ZI-FS115 Fliesenschneider
- Handliches Kofferformat
- 115 mm geschl. Scheibe im Lieferumfang
- Aufklappbarer Tisch rechte Seite für Zubehöraufbewahrung
- Schnitttiefe bis 250mm
- Wasserbad-Kühlung der Scheibe
- inkl. Längs- Anschlag
- inkl. PRCD Stecker
- TÜV/CE geprüft
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
405 mm
Tischbreite
300 mm
Tischtiefe
360 mm
Gewicht
5300 g
Paketgewicht
5800 g
Merkmale
Max. Leistung
500 W
Leerlaufdrehzahl
4500 RPM
Klingendurchmesser
115 mm
Bohrung
22.3 mm
Schnitthöhe bei 90°
25 mm
Schnittlänge
250 mm
Diamantscheibe
Ja
Durchgehende Betriebszeit bei maximaler Leistung
30 min
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Integrierte Wasserpumpe
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Zertifizierung
TÜV/CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607019478
ab € 12,40*
Sonstiges
Bosch
2607019472
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.