| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-30967293 Herst.-Nr.: S21-LED-F00092 EAN/GTIN: 4038816052834 |
| |
|
| | |
| Egal ob Sie mit indirektem Licht die Decke fluten oder mit Lichtleisten eine Direktbleuchtung umsetzten, durch die schmale und flexibele Bauart, schaffen Sie immer eine besondere Atmosphäre.
Nutzen Sie die positive Auswirkung von indirektem Licht auf das Wohlbefinden. Untermalen Sie ganze Räume in der gewünschten Lichtfarbe oder beleuchten Sie Schränke, Regale, Sofas mit einer dezenten indirekten Beleuchtung. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Gleichstrom | | Arbeitsspannung | 12 V | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 5000 mm | | Breite | 11 mm | | Dicke | 5 mm | | Gewicht | 90 g | Design | Typ | Universalstreifenleuchte | | Unterstützte Positionierung | Drinnen/Draußen | | Geeignet für Licht Typ | Ambiente | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | Lampen | Lichtfarbe | Blau | | Anzahl an Lampen | 300 Glühbirne(n) | | Leuchtmitteltyp | LED | | Gesamtleistung | 24 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |