Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 320+GB HDD 320 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 320+GB HDD 320 GB
Lexmark 320+GB HDD 320 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30853084
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     27X0400
EAN/GTIN:
     734646570831
Suchbegriffe:
Drucker Festplatte
Drucker Festplatten
Festplatte Drucker
Printer Hard Drives
Konfigurieren Sie Ihren Lexmark Eine Festplatte kann zum Puffern von Druckaufträgen, Sortieren umfangreicher Aufträge oder zum Speichern von Formularen, Schriften oder Makros verwendet werden. Leistungsmerkmale Folgende zentrale Funktionen sind bei Installation einer optionalen Festplatte aktiviert:Auftragserstellung, Druckabschaltung, Speicher, der von Anwendungslösungen z. B. der FormsMerge-Auftragspufferung verwendet wird (Druck-Spooling), E-Mail-Spooling, Schrift- und Makrospeicherung, benutzerbasierte Abrechnung, Parken von Aufträgen (durch Ausschalt-/Einschaltvorgang), Festplattenverwaltung (Festplattenlöschung, -verschlüsselung sowie -diagnose). Mit der "Festplattenverschlüsselung" wird ein Verschlüsselungsschlüssel nach dem Zufallsprinzip generiert und zum Verschlüsseln aller auf der Festplatte gespeicherten Daten verwendet. Dieser Schlüssel ist für jeden Drucker eindeutig. Mit der "Druckabschaltung" kann eine Festplatte auch unter Verwendung einer Benutzer-PIN gesperrt werden. Bereits gesendete Aufträge werden nicht mehr gedruckt. Alle angehaltenen Aufträge werden auf der Festplatte gespeichert, bis die Sperre aufgehoben wird. Diese Funktion sollte mit der "Festplattenverschlüsselung" kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
320 GB
Komponente für
Drucker/MFU
Kompatible Produkte
Lexmark CS820/CX820/CX825/CX860
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
235 g
Weitere Suchbegriffe: drucker festplatte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 491,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,44*
€ 650,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,39*
€ 641,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,42*
€ 620,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,08*
€ 611,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,62*
€ 585,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
50G0804
ab € 507,94*
Sonstiges
Lexmark
50G0820
ab € 234,30*
Sonstiges
Lexmark
57X0204
ab € 195,53*
Sonstiges
Lexmark
40C9200
ab € 306,33*
Sonstiges
Lexmark
40C9201
ab € 517,78*
Sonstiges
Lexmark
40C9202
ab € 297,26*
Sonstiges
Lexmark
50G0852
ab € 303,21*
Sonstiges
Lexmark
27X6510
ab € 38,62*
Sonstiges
Lexmark
50G0855
ab € 294,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.